油吸着材【吸うたろか】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4袋) 注文コード 58030616 品番 SUTAROKA 5kgX4
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

・多孔質セラミックの穴に油を吸着、固めて捨てるだけ!
必要な分だけ使用できるので無駄がでません。
(チャック付きラミネート袋入り)
ポイント1:抜群の吸収力
床にこぼれた油を急速吸収します。
ポイント2:手でまくだけ
こぼれた場所にまくだけ!余計な機材は必要ありません。
ポイント3:油だけ吸着
水に溶けないので油だけを吸収します。
ポイント4:簡単便利!
乾いたらほうきで集めて捨てるだけ
使用方法
・こぼれた油箇所に手で適量をまいて下さい。
・油が残らないよう手で広げてください。
・固まるまで少し待ちます。
・ほうきなどで集めて、ちりとりでとりましょう。
・床面の細かい取り残しを濡れた布などで軽く拭き取ってください。

用途
・金属加工業・樹脂成型業など(機械油)
・ガソリンスタンド・自動車工場など(石油、軽油、灯油)
・ラーメン店・中華料理店などの飲食業(食用油)
注意
※・決して食べないでください。万一飲み込んだ場合は吐出し医師の診察を受けて下さい。
※・目・鼻・口などに入った場合は流水で洗い流して下さい。
※・滑りやすい場所での使用はスリップにご注意下さい。
※・多量での使用時は周辺の機器等の養生をして下さい。
※・作業時には必ずマスクをして下さい。
※・使用後の廃棄処理は各自治体にお問合せ下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする