アクシスコミュニケーションズ
アクシスコミュニケーションズの 防犯カメラ
アクシスコミュニケーションズの 防犯カメラ本体
アクシスコミュニケーションズの 防犯用カメラ
AXIS FA1105 センサーユニット
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58030695
品番
0913-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
非常に目立たない1080pの屋内監視
屋内使用向けの柔軟性が高く非常に目立ちにくいデザイン
1080pの解像度の標準レンズ
111°のワイドな水平画角
Forensic WDR
レンズ
【バリフォーカルレンズ】×、【開口】2.0、【水平視野】111 °、【垂直視野】61 °、【交換可能レンズ】○
解像度
【ビデオ】最大1920×1080
保証期間
5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
焦点距離(mm)
2.8
動作温度(℃)
-20~50
レンズマウント
レンズマウント:M12
カメラ仕様
Forensic Capture
ビデオ仕様
【フレーム/秒】25/30
イメージセンサー
CMOS
注意
※製品詳細はメーカーHPご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません