AXIS I8116-E Black

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58030738 品番02409-001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

小型かつ強力なドアセキュリティ
マリオン対応のフォームファクター
音声対応の高品質5メガピクセルビデオ
SIPサポート
ディープラーニングによる分析機能をサポート
内蔵のサイバーセキュリティ機能

仕様Zipstream その他【水平視野】162.3 ° 解像度【ビデオ】最大2592×1944 保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 耐衝撃性IK07 動作温度(℃)-30~60 リレー1 使用場所屋内・屋外 アラーム【入力/出力】2 ダイナミックレンジ【ワイドダイナミックレンジ】WDR IP等級IP65 最低照度(Lux)0.15 / 光感度(カラー)
注意
※製品詳細はメーカーHPご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする