曜日別特売

端子ボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×80×57締付トルク(N・m)1.4注文コード58030928品番HJA3TDSL
参考基準価格(税別)¥3,640販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質アルミニウム合金ダイカスト製質量(g)390取付方式-使用温度範囲(℃)-20~90寸法L(mm)-寸法d(mm)30.5定格電圧(V)JIS:AC/DC660、UL:AC/DC300寸法L1(mm)62.4寸法a(mm)7.0寸法A(mm)-寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法e(mm)15.4寸法B(mm)-端子ねじM3.5×8L±寸法C(mm)-寸法l(mm)-接続部ねじ蓋小ねじ:M4、アースねじ:M4寸法L2(mm)54.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×80×57適合電線(mm2)JIS:より線2以下、UL:AWG20~14寸法b(mm)1.0寸法L3(mm)46.0保護等級IP67寸法M(mm)-寸法N(mm)-準拠規格JISC 2811寸法G(mm)-寸法K(mm)-絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)塗装色-締付トルク(N・m)1.4寸法c(mm)8.1寸法g(mm)20.1寸法f(mm)31.4寸法Q1(mm)-寸法Q2(mm)-端子数5P耐電圧(V/min)2500定格消費電流(A)JIS:15、UL:15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする