曜日別特売

端子ボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×57締付トルク(N・m)-注文コード58030946品番HJA5D
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質アルミニウム合金ダイカスト製質量(g)500取付方式端子台:35mmDINレール使用温度範囲(℃)-20~90寸法L(mm)114寸法d(mm)-定格電圧(V)-寸法L1(mm)-寸法a(mm)-寸法A(mm)-寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法e(mm)-寸法B(mm)-端子ねじ-寸法C(mm)-寸法l(mm)104接続部ねじ蓋小ねじ:M4、アースねじ:M4寸法L2(mm)-寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×57適合電線(mm2)-寸法b(mm)-寸法L3(mm)-保護等級IP67寸法M(mm)-寸法N(mm)-準拠規格-寸法G(mm)-寸法K(mm)-絶縁抵抗(MΩ)-塗装色-締付トルク(N・m)-寸法c(mm)-寸法g(mm)-寸法f(mm)-寸法Q1(mm)-寸法Q2(mm)-端子数-耐電圧(V/min)-定格消費電流(A)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする