材質アルミニウム合金ダイカスト製質量(g)910使用温度範囲(℃)-20~90寸法d(mm)24.0定格電圧(V)AC/DC250寸法L1(mm)174.0寸法a(mm)5.8寸法e(mm)11.9端子ねじM3×8L±寸法L2(mm)170.6適合電線(mm2)より線1.25以下寸法b(mm)1.2寸法L3(mm)159.0保護等級IP67準拠規格JISC 2811絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)締付トルク(N・m)1.2寸法c(mm)7.0寸法g(mm)22.2寸法f(mm)29.3端子数22P耐電圧(V/min)2000定格消費電流(A)15