三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用レジュサー
中継用レジューサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
G28-G22
注文コード
58031226
品番
RRG2822
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合
G28-G22
寸法L(mm)
29
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
20
寸法L2(mm)
18
寸法d(Φmm)
24.4
取付ねじ
G3/4、接続ねじG1
寸法B(Φmm)
46.6
質量(g/個)
92