1gから量れるクッキングスケール 1kg ピンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58031255 品番COK-S101-P
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

1gからすばやく量れる
最大計量 1kg
追加計量(0表示機能)付き
コンパクトサイズで収納しやすい
オートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計
収納しやすい小型設計
オーバーロード表示、低電力表示

付属品保証書付取扱説明書 ピンク 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約130(電池含まず) 電源DC3.0V 単4乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×22 目量1g オートパワーオフ約5分 計量範囲1〜1000g 計量精度【計量範囲】1〜250gまで(±2g)・250gを超えて1000gまで(±3g)
取扱説明書:(1.78MB)
注意
※ 本製品は、ご家庭で使用されるためにつくられたものです。品物の売買取引や公にその物の目方を証明する場合はご使用になれませんので【ご注意】ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする