HiKOKI 10.8V インパクトドライバー 電池3個仕様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58031289 品番 WH12DCA (2LSB)
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様
10.8Vの常識を変える。トリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ。
軽くて取り回しが良い10.8Vバッテリーで18Vクラスの最大170N・mの締め付けトルクを実現。
軽量1.2kg。取り回しに優れたコンパクトボディ。
制御を改良することで、低速でも止まらず打撃
ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。
最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで実現。また、トリガ形状を変更し、より繊細な作業がしやすい。
3灯LED採用で広範囲を照らし、ビットの影もできにくい
多彩なモード切り替えで作業効率アップ
防じん・耐水 IP56

用途小ねじ、小径ボルト、テクスねじなどの締付け、取り外し 付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー 寸法(mm)114×223(蓄電池装着時) ストロングブラック モーター直流ブラシレスモーター ねじ締め能力(mm) 小ねじ4〜8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.5〜6 ヘッド長さ(mm)114

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする