三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
電線管防水ねじなしコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58031323
品番
ZWBE25
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途
ねじなし電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ
温度範囲(℃)
-25〜90
寸法L1(mm)
13
寸法L2(mm)
28.2
質量(g/個)
78
主材質
ZDC2
防水保護等級
IP65
適合電線管
【ねじなし電線管】25