通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様
18V同等のハイパワーで抜群の使いやすさ ※メーカー従来製品 CV18DAとの比較
ブレードの振り角を3.6°に拡大。高速切断を実現しました。
ツールレスで簡単にブレード交換が可能。
レバー操作はメーカー従来製品 CV18DBLと比較し約70%軽減。
機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかいゴムで絶縁することで、振動を低減。
無負荷振動値 約77%低減。 ※メーカー従来製品 CV12DAとの比較
質量1.5kg (蓄電池を含む)と18Vモデルより400g軽減。
周長 133mmで持ちやすい。
振動数調整ダイヤル(6,000~20,000min-1)で作業に合わせて調整可能。
LEDライト付き。
ブラシレスモーターを採用。