三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
電線管防水ねじなしコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58031366
品番
ZWBE63
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途
ねじなし電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ
温度範囲(℃)
-25〜90
寸法L1(mm)
18.5
寸法L2(mm)
39.1
質量(g/個)
319
主材質
ZDC2
防水保護等級
IP65
適合電線管
【ねじなし電線管】63