CV12DB (LS) HiKOKI 10.8V マルチツール 電池2個仕様 HiKOKI(旧:日立工機) 58031368

CV12DB (LS) HiKOKI 10.8V マルチツール 電池2個仕様 HiKOKI(旧:日立工機) 58031368
CV12DB (LS) HiKOKI 10.8V マルチツール 電池2個仕様 HiKOKI(旧:日立工機) 58031368

HiKOKI 10.8V マルチツール 電池2個仕様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード58031368品番CV12DB (LS)
参考基準価格(税別)¥54,600販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様
18V同等のハイパワーで抜群の使いやすさ ※メーカー従来製品 CV18DAとの比較
ブレードの振り角を3.6°に拡大。高速切断を実現しました。
ツールレスで簡単にブレード交換が可能。
レバー操作はメーカー従来製品 CV18DBLと比較し約70%軽減。
機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかいゴムで絶縁することで、振動を低減。
無負荷振動値 約77%低減。 ※メーカー従来製品 CV12DAとの比較
質量1.5kg (蓄電池を含む)と18Vモデルより400g軽減。
周長 133mmで持ちやすい。
振動数調整ダイヤル(6,000~20,000min-1)で作業に合わせて調整可能。
LEDライト付き。
ブラシレスモーターを採用。

用途木材の切断や研削、石こうボードの穴あけ、金属管や釘の切断、シーリング剤の除去、木材の荒削りなど付属品リチウムイオン電池×2個、急速充電器、ブレード:MSD 32PBC、サンドペーパー取付用バッド:MSU93D、サンドペーパー6枚(#60 #120 #240 各2枚)、アクセサリーケース、電池カバー質量(kg)1.5(BSL1240M装着時)アグレッシブグリーン電圧(V)10.8モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)133振動数(min-1)無負荷:6000~20000(ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)(回/分)振動(m/s2)無負荷振動値:2.5振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.7振動角度(°)3.6(両側合計)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,150/税込1,265
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする