HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI 36V コードレスチェーンソー 電池2個仕様
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
チェーン形式
90PX-52E
90PX-45E
90PX-52E
バー全長(mm)
350(14インチ)
300(12インチ)
350(14インチ)
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58031490
品番
CS3635DB (XPZ)
参考基準価格(税別)
¥93,400
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
低振動。
高トルクのモーターでパワフル切断!
ブラシレスモーターで高効率、長寿命を実現。
ソーチェン交換と調整がツールレスで可能。
用途
木材の切断。庭木の枝うち。
付属品
マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、急速充電器、チェンケース、ソーチェン、ガイドバー、チェンオイル、電池カバー
適合
マルチボルト蓄電池
質量(kg)
4.7(BSL36A18X装着時)
電圧(V)
36
モーター
直流ブラシレスモーター
バー全長(mm)
350(14インチ)
チェーンスピード(m/s)[m/分]
14.9[894]
チェーン形式
90PX-52E
オイルタンク容量(mL)
100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,310
/
税込
¥
1,441
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750