wundou(ウンドウ)
wundou(ウンドウ)の ワーキングウェア
wundou(ウンドウ)の スポーツウェア
プリンタブルドライTシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全204種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58031535
品番
PT-9000
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
材質
ポリエステル100% 4.1オンス
色
ホワイト
サイズ
S
着丈(cm)
66
機能
吸汗速乾
身幅(cm)
47