タンガロイ
チップ WPMT05/06/08/09-MH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
AH120
注文コード
58031635
品番
WPMT05H315ZPR-MH AH120
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,448
販売価格(税別)
¥
7,680
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
形状
六角形80°
材質
AH120
切刃長さ(mm)
5.4
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
内接円直径(Φmm)
7.94
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります