タンガロイ
チップ WPMT05/06/08/09-MH
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
AH120
厚さ(mm)
6.35
注文コード
58031863
品番
WPMT080615ZSR-MH AH120
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
形状
六角形80°
材質
AH120
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
内接円直径(Φmm)
12.87
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります