曜日別特売
KMS22LG ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所 58032014

KMS22LG ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所 58032014
KMS22LG ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所 58032014

ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(20m)外径(Φmm)26.4注文コード58032014品番KMS22LG
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応

用途
手で曲げられるフレキシブルチューブ
ライトグレー適合ねじGねじ、Mねじ、Pgねじ、CTCねじ呼びG3/4(CGT22)、M25、Pg21、CTC25最小内径(Φmm)20.8外径(Φmm)26.4最小曲げ半径(mm)55保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60長さ(m)20質量(kg/m)0.42機能防水/耐候/高耐油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32968302
2022-04-25
用途: 機械設備メンテナンス
その他業種

何時も使用してるもの安心して使用出来ました、今後も継続して使います

1が参考にしています
対象商品 : 32968327
2022-08-25
用途: 配線用
卸売・小売業

いつも使用している型番ですので問題無く作業出来ました。

対象商品 : 32968311
2021-02-27
用途: 電纜敷設時
有限会社松下システム開発

当日出荷がありがたいです。
急ぎの現場でも、間に合います。
段ボールに梱包されていたので、輸送状態も最高でした。

対象商品 : 32968311
2020-03-16
用途: 通信工事
その他業種

通常PF管での施工でしたが、機械接続もありケイフレックスにしました。
お陰様できれいにしっかりと配線が出来ました。

対象商品 : 32968345
2015-06-26
用途: 電気配線工事
有限会社菅原鉄工建設業・工事業

アダプター等の選定するときサイズがわかりにくい。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする