タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ WXGU-TS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
材質
AH725
注文コード
58032283
品番
WXGU040302R-TS AH725
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
形状
六角形80°
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴両面40°〜60°
チップブレーカ
両面
切刃長さ(mm)
4.3
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ(mm)
3.18
コーナー半径(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応