曜日別特売

チップ XCET31

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(5個)材質AH330注文コード58032493品番XCET310404ER AH330
参考基準価格(税別)¥43,500販売価格(税込)¥36,784
販売価格(税別)
33,440
材質AH330逃げ角(度)7コーナー高さ許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ(mm)4.76コーナー半径(mm)0.4適合工具ECC形形状特殊形状RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする