三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管
三桂製作所の 金属製直管電線管
防水SUSプリカチューブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
58032538
品番
PSC17
参考基準価格(税別)
¥106,800
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます。
用途
手で曲げられるステンレス製ケーブル保護管
温度範囲(℃)
-40〜60
1巻長さ(m)
30
外径(Φmm)
23.1
質量(kg/m)
0.47
最小内径(Φmm)
16.6
曲げ半径(mm)
50(固定最小中心)