三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管
三桂製作所の 金属製直管電線管
防水SUSプリカチューブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
58032565
品番
PSC38
参考基準価格(税別)
¥149,600
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます。
用途
手で曲げられるステンレス製ケーブル保護管
温度範囲(℃)
-40〜60
1巻長さ(m)
20
外径(Φmm)
44.9
質量(kg/m)
1.23
最小内径(Φmm)
37.1
曲げ半径(mm)
150(固定最小中心)