三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管
三桂製作所の 金属製直管電線管
防水SUSプリカチューブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
58032583
品番
PSC63
参考基準価格(税別)
¥176,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます。
用途
手で曲げられるステンレス製ケーブル保護管
温度範囲(℃)
-40〜60
1巻長さ(m)
10
外径(Φmm)
71.5
質量(kg/m)
2.07
最小内径(Φmm)
62.6
曲げ半径(mm)
310(固定最小中心)