三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
防水プリカ用45°コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58032687
品番
W45BG63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
寸法H(mm)
57
温度範囲(℃)
-25〜90
寸法L1(mm)
20
寸法d(Φmm)
49.3
保護等級
IP66
適合ケーブル外径(Φmm)
48
寸法G(mm)
24.1
寸法C(Φmm)
74
寸法A(Φmm)
92.4
質量(g/個)
737
各種認証
PSE
適合電線管
防水プリカチューブ/63