三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
防水プリカ用90°コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
13.8
注文コード
58032775
品番
W90BG17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
温度範囲(℃)
-25〜90
寸法L1(mm)
12
寸法F(mm)
44
寸法E(mm)
19.5
寸法d(Φmm)
13.8
保護等級
IP66
適合ケーブル外径(Φmm)
13
寸法C(Φmm)
29
寸法A(Φmm)
38
質量(g/個)
118
各種認証
PSE
適合電線管
防水プリカチューブ/17