三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
防水プリカ用コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58033019
品番
WBC15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途
防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
温度範囲(℃)
-25〜90
寸法L1(mm)
12
接続ねじ
CTC19
寸法L2(mm)
26
寸法B(Φmm)
30.8
寸法A(Φmm)
35.3
質量(g/個)
68
主材質
ZDC2
防水保護等級
IP66
適合電線管
【防水プリカチューブ】15