曜日別特売
WBG24-16 ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所 58033064

WBG24-16 ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所 58033064
WBG24-16 ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所 58033064

ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法d(Φmm)14.1注文コード58033064品番WBG24-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。

用途
防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
寸法L2(mm)29寸法B(Φmm)42.4寸法A(Φmm)47.2質量(g/個)120温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)12寸法d(Φmm)14.1保護等級IP66適合ケーブル外径(Φmm)13各種認証PSE適合電線管防水プリカチューブ/24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32967146
2017-05-18
用途: 幹線ケーブル入替工事
建設業・工事業

追加部材が急遽必要になり手配致しましたが、早い配送で好機を間に合わせることができました。早い対応ありがとうございました。

対象商品 : 32967024
2017-01-18
用途: 制御boxと制御盤との信号ケーブル接続時
M.システム電気・ガス・熱供給・水道業

ノックアウト側に樹脂があるのですべりと電線保護が出来ていてまあまあの価格で良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
1が参考にしています
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする