三桂製作所
防水プリカ用ねじなしカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58033116
品番
WK2E30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
温度範囲(℃)
-25~90
寸法L2(mm)
15
寸法L3(mm)
26
寸法d(Φmm)
17
寸法A(Φmm)
38
質量(g/個)
87
適合電線管
防水プリカチューブ/17、ねじなし・薄鋼電線管/E19/C19