三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
防水プリカ用ねじなしカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58033195
品番
WK2I50-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
温度範囲(℃)
-25〜90
寸法L2(mm)
23
寸法L3(mm)
40
寸法d(Φmm)
54.5
寸法A(Φmm)
78.6
質量(g/個)
400
適合電線管
防水プリカチューブ/50、厚鋼電線管/G54