画像準備中

防水プリカ用ねじなしカップ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 適合電線管防水プリカチューブ/30、ポリエチライニング鋼管/28 注文コード58033265 品番WKJ30
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は適合電線管など9種類から選べます 他の種類を見る
温度範囲(℃)-25〜90 寸法L2(mm)23.5 寸法L3(mm)32 寸法d(Φmm)29.9 保護等級IP65 寸法A(Φmm)53.8 質量(g/個)191 適合電線管防水プリカチューブ/30、ポリエチライニング鋼管/28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする