三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
防水プリカ用ねじなしカップ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合電線管
防水プリカチューブ/50、ポリエチライニング鋼管/42
注文コード
58033283
品番
WKJ50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
この商品は
適合電線管
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
温度範囲(℃)
-25〜90
寸法L2(mm)
26.8
寸法L3(mm)
40
寸法d(Φmm)
46.8
保護等級
IP65
寸法A(Φmm)
78.6
質量(g/個)
405
適合電線管
防水プリカチューブ/50、ポリエチライニング鋼管/42