三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
防水プリカ用ねじなしカップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合電線管
防水プリカチューブ/76、ポリエチライニング鋼管/70
注文コード
58033317
品番
WKJ76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
適合電線管
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
温度範囲(℃)
-25〜90
寸法L2(mm)
33
寸法L3(mm)
41
寸法d(Φmm)
77.2
保護等級
IP65
寸法A(Φmm)
107.6
質量(g/個)
700
適合電線管
防水プリカチューブ/76、ポリエチライニング鋼管/70