防水プリカ用リミットコネクタ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58033335 品番 WOG17
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
温度範囲(℃)-20〜90 寸法L1(mm)8 寸法L2(mm)29 寸法d(Φmm)14.5 保護等級IP66 適合ケーブル外径(Φmm)13 寸法B(Φmm)33.7 寸法A(Φmm)38 質量(g/個)71 各種認証PSE 適合電線管防水プリカチューブ/17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする