三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
防水プリカ用リミットコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58033344
品番
WOG24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
8
寸法L2(mm)
32
寸法d(Φmm)
19.7
保護等級
IP66
適合ケーブル外径(Φmm)
18
寸法B(Φmm)
42.4
寸法A(Φmm)
47.2
質量(g/個)
110
各種認証
PSE
適合電線管
防水プリカチューブ/24