三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
防水プリカ用水抜きカップリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
77.2
温度範囲(℃)
-20〜90
注文コード
58033369
品番
WDC76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・適合・温度範囲
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
防水プリカ内に溜まった水をドレンする構造です
寸法A(Φmm)
107.6
寸法d(Φmm)
77.2
寸法L(mm)
79
用途
防水プリカ同士を接続する水抜き式カップリング
温度範囲(℃)
-20〜90
適合ケーブル外径(Φmm)
75
質量(g/個)
930
適合電線管
防水プリカチューブ/76
防水性
非防水