据置型液晶タイプオートディスペンサー

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58033746 品番「-」
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

据置タイプ・センサー感知式のオートディスペンサーで、電源は単3乾電池×4本(別売)です。吐出量が3段階に切替が出来ます。アルコール等の除菌液・消毒液をご使用ください。

用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。 材質ABS 質量(g)725 電源アルカリ乾電池単3型×4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×210 吐出量(mL)0.6ml/回・0.8ml/回・1.0ml/回の3段階 タンク容量(mL)750 色(本体)黒/白 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※単3乾電池×4本は別売となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-09-08
用途:
手指の消毒
その他業種

1年ぐらい使用すると、ポンプから吐出ノズル間のチューブがアルコールにより変質し
亀裂または切断されてアルコールが漏れてくる。
アルコールに対応したチューブを使用していないように思われる。
結局こちらで、耐油燃料チューブに交換した。

対象商品:
58033746
2020-12-12
用途:
入場時の除菌用に使用
串本町総合運動公園サン・ナンタンランド指定管理者スポーツクラブNAS株式会社 様 (サービス業)

丁度良い量が吐出されハンドポンプよりも使い勝手がよい。手を触れることなく除菌できることがよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする