一般排水用エンジンポンプ TE型・TEH型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 口径(mm)25×25 吐出量(m3/min)0.14 注文コード58033825 品番TE4-25MY
参考基準価格(税別)¥146,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は口径・吐出量など16種類から選べます 他の種類を見る

独自の自吸機能設計により自吸性能にすぐれています。開放形羽根車(オープンタイプ)の採用により排水能力・耐久力・耐摩耗性にもすぐれています。ポンプ本体は、アルミニウム合金を採用し、エンジンと同軸直結タイプで、軽量・コンパクトを実現。移動、持ち運びが簡単です。高性能の小型エンジンを搭載していますので、連続運転、苛酷な運転にも使用できます。TEH型は最大全揚程55mの高揚程タイプです。

口径(mm)25×25 全揚程(m)27 吐出量(m3/min)0.14 タイプガスねじ 使用場所田畑・果樹園・工事現場・水害現場等にて 用途田畑灌漑、果樹園、造園の給水用。水道、電気工事現場の排水用。工場内の揚・排水、散水車、ミキサー車への給水用。洗浄用。スプリンクラー用。 質量(kg)16.9 タンク容量(L)1.2 使用燃料自動車用無鉛ガソリン エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン 始動方式リコイルスタータ 異物通過径(mm)4 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.3(1.8)/3600 エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.7(2.4)/3900 エンジン総排気量(cm3)79.6
関連資料:(1.32MB)
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。
※漏電・感電・火災などの原因になります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする