一般排水用エンジンポンプ TE型・TEH型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 口径(mm)50×50 吐出量(m3/min)0.5 注文コード58033843 品番TE6-50AG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥155,000
この商品は口径・吐出量など16種類から選べます 他の種類を見る

独自の自吸機能設計により自吸性能にすぐれています。開放形羽根車(オープンタイプ)の採用により排水能力・耐久力・耐摩耗性にもすぐれています。ポンプ本体は、アルミニウム合金を採用し、エンジンと同軸直結タイプで、軽量・コンパクトを実現。移動、持ち運びが簡単です。高性能の小型エンジンを搭載していますので、連続運転、苛酷な運転にも使用できます。TEH型は最大全揚程55mの高揚程タイプです。

口径(mm)50×50 全揚程(m)30 吐出量(m3/min)0.5 タイプガスねじ 使用場所田畑・果樹園・工事現場・水害現場等にて 用途田畑灌漑、果樹園、造園の給水用。水道、電気工事現場の排水用。工場内の揚・排水、散水車、ミキサー車への給水用。洗浄用。スプリンクラー用。 質量(kg)28.6 タンク容量(L)3.9 使用燃料自動車用無鉛ガソリン エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン 始動方式リコイルスタータ 異物通過径(mm)6 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.0(4.1)/3600 エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.6(4.9)/3600 エンジン総排気量(cm3)171
関連資料:(1.32MB)
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。
※漏電・感電・火災などの原因になります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58033843 TE6-50AG 59139389 TE7-50HG 一般排水用エンジンポンプ TE型・TEH型 鶴見製作所 一般排水用エンジンポンプ TE型・TEH型 鶴見製作所 1台 109,800 税込120,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする