INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 洗面所・トイレ
INAX(LIXIL)の トイレ用品
INAX(LIXIL)の 便座
シャワートイレ RAAシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58034096
品番
CW-RAA20/BW1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
鉢内スプレーで便器に汚れが付きにくくお掃除ラクラク。さらに進化したおしり洗浄「ターボ洗浄」を搭載。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら
】
質量(kg)
3.6
色
ピュワホワイト
使用温度範囲(℃)
0〜40
定格消費電力(W)
1320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
421×553×160
電源コード(m)
1(漏電保護機能、一口一下付)
給水方式
水道直結式
定格電源
AC100V 50/60Hz
操作パネル
壁リモコン型
省エネ機能
瞬間式
年間消費電力量(kWh/年)
128 (節機能切時:167)
給水圧力(MPa)
最低必要圧力:0.06(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
温水貯蔵方式
瞬間式
取扱説明書:
(2.8MB)