曜日別特売
XQT-16C Aタイプ(XQTR-20-GA)46815 【名入れ】TATスタンパー マル16ゴウ キセイインキ ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 58034193

XQT-16C Aタイプ(XQTR-20-GA)46815 【名入れ】TATスタンパー マル16ゴウ キセイインキ ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 58034193
XQT-16C Aタイプ(XQTR-20-GA)46815 【名入れ】TATスタンパー マル16ゴウ キセイインキ ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 58034193
XQT-16C Aタイプ(XQTR-20-GA)46815 【名入れ】TATスタンパー マル16ゴウ キセイインキ ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 58034193
XQT-16C Aタイプ(XQTR-20-GA)46815 【名入れ】TATスタンパー マル16ゴウ キセイインキ ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 58034193
XQT-16C Aタイプ(XQTR-20-GA)46815 【名入れ】TATスタンパー マル16ゴウ キセイインキ ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 58034193
XQT-16C Aタイプ(XQTR-20-GA)46815 【名入れ】TATスタンパー マル16ゴウ キセイインキ ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 58034193
XQT-16C Aタイプ(XQTR-20-GA)46815 【名入れ】TATスタンパー マル16ゴウ キセイインキ ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 58034193
XQT-16C Aタイプ(XQTR-20-GA)46815 【名入れ】TATスタンパー マル16ゴウ キセイインキ ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ 58034193

【名入れ】TATスタンパー マル16ゴウ キセイインキ ハンコ・印鑑のオーダー

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
タイプ多目的用
内容量1個注文コード58034193品番XQT-16C Aタイプ(XQTR-20-GA)46815
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

金属やプラスチック、布、革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています。
そんなインキを吸収しにくい素材へのなつ印を可能にしたのがTATシリーズです。
品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します。
多目的に活躍するTATインキの浸透印。
いろいろなものにワンアクションで押せる、連続なつ印もスピーディーなスタンパー。
インキの補充なしで約8000回のなつ印が可能。補充インキや印面メンテナンス用の溶剤で繰り返しご利用いただけます。
溶剤付き(専用溶剤20ml×1)

用途金属・プラスチック・ガラス・陶器・布・皮革・木材などシリーズTATインク色黒、赤、藍色、緑、紫、白書体楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体・勘亭流タイプ多目的用乾燥時間白以外:3~5分、白:1分30秒~2分印面サイズ(Φmm)16インク油性顔料系表示文字数1行あたり最大3文字(3文字の場合、文字が小さくなります)オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
対応文字は漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、単純な図形になります。お名前の旧字など作成できないものもございます。
※白ヌキ文字を作成することはできません。
※マークを選択した場合は、印面全体に入ります。
※なつ印対象物の表面状態、使用条件により性能が異なる場合があります。
※白インキ(品番:XQTR-20-G、XQTR-20-SGのみ)選択した場合は、吸収する布や紙へのなつ印には不向きです。
※白インキ(品番:XQTR-20-G、XQTR-20-SGのみ)を使用したタートスタンパーは、印面の目詰まりを防ぐため毎日のなつ印(もしくは捨印)が必要になります。
※印影乾燥時間は、温度20℃±1、湿度65%±5の条件下での評価です。
※インキの乾燥を防ぐため、タートスタンパーをアルミ袋に入れて保管してください。
※環境依存文字はご使用になれません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする