BR148 AZB148GY 化繊チリトーレグレー アズマ工業 58034437 BR148 AZB148GY 化繊チリトーレグレー アズマ工業 58034437

AZB148GY 化繊チリトーレグレー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58034437 品番BR148
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ゴミを拾う感覚で掃き掃除。
水に強くて丈夫な穂。
先割れ加工の穂で砂ホコリもしっかり掃ける。

グレー 質量(g)約556 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×210×810 清掃幅(集塵幅)(mm)約230 材質(柄部)樹脂被覆銅管 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン 材質(チリトリ本体)ポリプロピレン 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅への配送不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする