アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ・チリトリセット
AZB149GY 化繊チリトーレほうきグレー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58034446
品番
BR149
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
水に強くて丈夫な穂。
先割れ加工の穂で砂ホコリもしっかり掃ける。
色
グレー
質量(g)
約243
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約230×21×805
材質(柄部)
樹脂被覆鋼管
材質(ホーキ穂)
ポリプロピレン
穂幅(mm)
約230
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200