アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ
アズマ工業の 交換用ブラシ(ホウキ)
自在ほうき 木柄 スペア
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58034489
品番
SP070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
自在ほうき木柄のスペアタイプ。
ホコリが舞いあがりにくい。
細かいゴミも残さず掃き取る。
幅(mm)
310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約310×24×95
質量(g)
約145
材質
ヘッド:木、金具:スチール
穂幅(mm)
約300
アズワン品番
64-6432-50
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。