アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ
アズマ工業の 交換用ブラシ(ホウキ)
自在ほうき 木柄 スペア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58034498
品番
SP080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
自在ほうき木柄のスペアタイプ。
ホコリが舞いあがりにくい。
細かいゴミも残さず掃き取る。
幅(mm)
460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約460×24×95
質量(g)
約195
材質
ヘッド:木、金具:スチール
穂幅(mm)
約450
アズワン品番
64-6432-51
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。