アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ
アズマ工業の 交換用ブラシ(ホウキ)
自在ほうき 木柄 スペア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
620
注文コード
58034507
品番
SP090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
自在ほうき木柄のスペアタイプ。
ホコリが舞いあがりにくい。
細かいゴミも残さず掃き取る。
幅(mm)
620
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約620×24×95
質量(g)
約237
材質
ヘッド:木、金具:スチール
穂幅(mm)
約600
アズワン品番
64-6432-52
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300