アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ・チリトリセット
ミニコンビブルーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58034516
品番
BR147
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
先割れ加工の穂だから細かいホコリも掃きとれる。
立ててスリムに収納できる。
材質
ほうき 穂:ポリプロピレン、柄:木にPEチューブ、ヘッド:ポリエチレン、ちりとり 本体:ポリプロピレン
質量(g)
約200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約218×43×520
材質(柄部)
木/PEチューブ
材質(ヘッド)
ポリエチレン
材質(ホーキ穂)
ポリプロピレン
材質(チリトリ本体)
ポリプロピレン
穂幅(mm)
約200
繰り返し・詰め替え
対応