アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の モップ
アズマ工業の フラットモップ
ぞうきんもシートも使えるワイパー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約300×95×1110
注文コード
58034534
品番
FL382
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
かがまず、ぞうきん掛けできるワイパー。
フローリング・畳・Pタイル・クッションフロア等の拭き掃除に。
ぞうきんから使い捨てシートまで、差し込むだけでしっかり固定することができます。
材質
ヘッド:ポリプロピレン、パッド:EVA樹脂、柄:スチール、クロス:ポリエステル・ナイロン
質量(g)
約343
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約300×95×1110
拭き幅(cm)
約27
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200