クリップファイル ソフィット A4タテ型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58034778 品番 CB-875-G
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

表紙カバーがついたクリップファイル。
挟んだ書類が見えません。
筆記面はなめらかな書き心地の発泡PP製。

材質本体:発泡PP、クリップ:スチール 寸法(mm)237×335×16 グリーン サイズA4 タイプタテ 綴じ枚数コピー用紙:約30枚 アズワン品番64-8821-32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58034753
2023-05-08
用途:
生産工程表・図面等のファイリング

思っていたよりしっかりしたつくりに満足しています。開閉によるカバーの耐久性がどのくらい持つのか検証していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする