曜日別特売
CB-875-LB クリップファイル ソフィット A4タテ型 SONIC(ソニック)[文具] 58034787

CB-875-LB クリップファイル ソフィット A4タテ型 SONIC(ソニック)[文具] 58034787
CB-875-LB クリップファイル ソフィット A4タテ型 SONIC(ソニック)[文具] 58034787
CB-875-LB クリップファイル ソフィット A4タテ型 SONIC(ソニック)[文具] 58034787
CB-875-LB クリップファイル ソフィット A4タテ型 SONIC(ソニック)[文具] 58034787
CB-875-LB クリップファイル ソフィット A4タテ型 SONIC(ソニック)[文具] 58034787
CB-875-LB クリップファイル ソフィット A4タテ型 SONIC(ソニック)[文具] 58034787
CB-875-LB クリップファイル ソフィット A4タテ型 SONIC(ソニック)[文具] 58034787
CB-875-LB クリップファイル ソフィット A4タテ型 SONIC(ソニック)[文具] 58034787
CB-875-LB クリップファイル ソフィット A4タテ型 SONIC(ソニック)[文具] 58034787

クリップファイル ソフィット A4タテ型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ライトブルー
内容量1枚注文コード58034787品番CB-875-LB
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

表紙カバーがついたクリップファイル。
挟んだ書類が見えません。
筆記面はなめらかな書き心地の発泡PP製。

材質本体:発泡PP、クリップ:スチール寸法(mm)237×335×16ライトブルーサイズA4タイプタテ綴じ枚数コピー用紙:約30枚アズワン品番64-8821-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58034753
2023-05-08
用途: 生産工程表・図面等のファイリング

思っていたよりしっかりしたつくりに満足しています。開閉によるカバーの耐久性がどのくらい持つのか検証していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする