SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 文房具
SONIC(ソニック)[文具]の クリップ/リング
SONIC(ソニック)[文具]の クリップ
山型クリップ 大 ブリスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
58034866
品番
CP-323
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用紙のサイズや容量に合わせて使い分け。
大量の伝票などを保管したい時に大活躍。
材質
スチール
サイズ
大
口幅(mm)
147
綴じ枚数
約190枚
繰り返し・詰め替え
対応